Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; 1206
Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X7R; ±10%; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-1206B104K500CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206B104K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip kondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 4,00*
ab € 0,01168*
€ 0,01601*
2 Tage
184000
4000
Frei Haus
ab € 0,0164*
€ 0,0239*
100
€ 6,90*
ab € 0,0219*
€ 0,0316*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0152*
€ 0,1191*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.