Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 6,8nF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-1206N682J101CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206N682J101CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Kapazität: 6,8nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0391*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.