Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1,62kΩ; 250mW; ±1%; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1,62kΩ; 250mW; ±1%; -55÷125°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 1,62kΩ; 250mW; ±1%; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-1206S4F1621T5E
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     1206S4F1621T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1,62kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00241*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00428*
€ 0,00509
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00423*
€ 0,00503
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00385*
€ 0,00458
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00351*
€ 0,00418
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00321*
€ 0,00382
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00299*
€ 0,00356
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00241*
€ 0,00287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.