Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 1206; 255Ω; 250mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 255Ω; 250mW; ±1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 255Ω; 250mW; ±1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-1206W4F2550T5E
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     1206W4F2550T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller: ROYAL OHM
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,25W
Widerstand: 255Ω
Toleranz: ±1%
Max. Betriebsspannung: 200V
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.