Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Widerstand: thick film; SMD; 1206; 2,7Ω; 250mW; ±1%; -55÷155°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-1206W4F270KT5E
Hersteller:
ROYALOHM
Herst.-Nr.:
1206W4F270KT5E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Hersteller:
ROYAL OHM
Montage:
SMD
Betriebstemperatur:
-55...155°C
Widerstands-Typ:
thick film
Leistung:
0,25W
Widerstand:
2,7Ω
Toleranz:
±1%
Max. Betriebsspannung:
200V
Gehäuse - mm:
3216
Gehäuse - Zoll:
1206
... >
Lager 2805
>
Widerstände
>
SMD-Widerstände
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen