Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 40V; If: 120A; PRM1-1; Ifsm: 1,86kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-120NQ040R-1-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     120NQ040R-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: PRM1-1
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom: 120A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 1,86kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 27 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.