Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±20%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-12105C104MAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12105C104MAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,24*
€ 201,3956
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,52*
€ 200,5388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,52*
€ 191,0188
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,20*
€ 179,928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,88*
€ 160,5072
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.