Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-12105C106KAT4A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12105C106KAT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V
#Werbeaktionen: avx_202407_lp
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: KGM32AR71H106KL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.742,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,43572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.943,56*
€ 2.312,8364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.926,96*
€ 2.293,0824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.844,00*
€ 2.194,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.794,32*
€ 2.135,2408
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.742,88*
€ 2.074,0272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.