Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 40V; If: 120A; PRM1-1; Ifsm: 2,64kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-121NQ040R-1-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     121NQ040R-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Gehäuse: PRM1-1
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom: 120A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 2,64kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 27 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.