Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilverbindungen; Stecker; Variante: B; PIN: 3; weiblich; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2805-1271590015
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAIL-VSB-M8G-3-0.15U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: WEIDMÜLLER
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: -25...80°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Anzahl Pole: 3
Steckverbinder-Variante: B
Steckverbinder-Anwendung: für elektromagnetische Ventile;für Elektroventil Spulen
Betriebsstrom max.: 4A
Anschlüsse: 0,15 m Leitung mit Steckverbindern M8
Pneumatik Zubehör-Typ: Ventilverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,03*
€ 15,24*
€ 5,46*
ab € 16,48*
€ 21,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,70*
€ 23,52*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,93*
€ 23,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 16,30*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.