Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
Lichtleiter
>
Artikel
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3,2mm; Front: flach; gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-1282.1601
Hersteller:
Mentor
Herst.-Nr.:
1282.1601
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter mentor
lichtleiter
Hersteller:
MENTOR
Länge:
11,1mm
Maße Frontplatte:
Ø3,2mm
Ausführung der Fassung:
gerade
LED Dioden Zubehör-Typ:
Lichtwellenleiter für LED
Form:
rund
Front:
flach
... >
LED Dioden
>
LED Dioden SMD
>
Lichtleiter für LED-Technik
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,41*
€ 0,86*
Lager 102
1 Tag
693
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,87*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,298*
€ 1,258*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,24*
€ 2,77*
Lager 139
1 Tag
1957
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,833*
€ 3,17*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,258*
€ 1,49702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OSA OPTO LIGHT OLS 130 HSD/ HY LED,1206,HI-ROT/GELB
Osa Opto Light
OLS 130 HSD/ HY
ab € 0,561*
Zubehör
OSRAM TOPLED SMD LED Weiß 2,75 V, 150 → 610 mlm, 120° PLCC 2
ams OSRAM
LW T673-P1S1-FKPL
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen