Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Alpha Essential C&C; 7x22AWG; geschirmt,Al-PET Folie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Leitungen; Alpha Essential C&C; 7x22AWG; geschirmt,Al-PET Folie
Leitungen; Alpha Essential C&C; 7x22AWG; geschirmt,Al-PET Folie
Artikel-Nr.:
     2805-1297C-SL001
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1297C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungen abgeschirmt
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Hersteller: ALPHA WIRE
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Entspricht Norm: VW-1;CSA CMG FT4;UL 2576;UL CM
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelgrau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: Alpha Essential C&C
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,56mm
Aderdurchmesser: 22AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 7x22AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
305
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,3465*
€ 2,08814*
305
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,65*
1 Tag
4
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 402,55*
€ 471,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Pakete
€ 2,08814*
€ 2,48489
pro Paket
ab 915 Pakete
€ 1,85725*
€ 2,21013
pro Paket
ab 1525 Pakete
€ 1,6765*
€ 1,99504
pro Paket
ab 15000,001 Pakete
€ 1,3465*
€ 1,60234
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,3465* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Pakete
Mindestbestellmenge: 305 Pakete ( entspricht € 636,8827* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.