Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 3; weiblich; THT; IP68; 250V; 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 3; weiblich; THT; IP68; 250V; 4A
Steckverbinder: M12; Buchse; PIN: 3; weiblich; THT; IP68; 250V; 4A
Artikel-Nr.:
     2805-12P-03PFFP-SF8001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MSAP-03PFFP-SF8002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 3
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.