Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatikleitung; 8bar; Polyurethan; Classic; -20÷70°C; Druckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatikleitung; 8bar; Polyurethan; Classic; -20÷70°C; Druckluft
Pneumatikleitung; 8bar; Polyurethan; Classic; -20÷70°C; Druckluft
Artikel-Nr.:
     2805-12X8-10-KPL
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     12X8-10-KPL
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Material: Polyurethan
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: 8bar
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Pneumatikleitung
Leitungsinnendurchmesser: 8mm
Länge des Spiralkabels nach Auseinanderziehen: 10m
Herstellerserie: Classic
Steckverbinder 1: Schnellkupplung NW7,2
Steckverbinder 2: Anschluss-Stutzen NW7,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.