Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; USB 2.0,mit Schutzkappe; 3m; Variante: gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Adapter; USB 2.0,mit Schutzkappe; 3m; Variante: gerade
Kabel-Adapter; USB 2.0,mit Schutzkappe; 3m; Variante: gerade
Artikel-Nr.:
     2805-1310-0007-02
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-0007-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB-Staubschutzkappe
usb einbaubuchse 2.0
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP65
Steckverbinder-Variante: gerade
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Kabellänge: 3m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Ausführung: USB 2.0;mit Schutzkappe
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 28,63*
€ 54,04*
€ 4,00*
ab € 42,79*
€ 57,61*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 81,94*
€ 105,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.