Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; USB 2.0,mit Schutzkappe; 1,5m; 1310; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Adapter; USB 2.0,mit Schutzkappe; 1,5m; 1310; IP67
Kabel-Adapter; USB 2.0,mit Schutzkappe; 1,5m; 1310; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1018-03
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1018-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Kabellänge: 1,5m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Ausführung: USB 2.0;mit Schutzkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.