Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; USB 3.0,mit Schutzkappe; 2m; 1310; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Adapter; USB 3.0,mit Schutzkappe; 2m; 1310; IP67
Kabel-Adapter; USB 3.0,mit Schutzkappe; 2m; 1310; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1019-04
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1019-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A-Buchse
Ausführung: USB 3.0;mit Schutzkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.