Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; USB 2.0,mit Schutzhülle; 2m; 1310; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encitech 1310-1026-04 USB Kabel 2 m USB 2.0 Mini-USB B Schwarz
Encitech 1310-1026-04 USB Kabel 2 m USB 2.0 Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1026-04
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1026-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: Mini-USB-B-Stecker;Mini-USB B-Buchse
Ausführung: USB 2.0;mit Schutzhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,73*
€ 76,83*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 48,25*
€ 76,85*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 98,49*
€ 110,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.