Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; USB 2.0,mit Schutzkappe; 2m; 1310; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encitech 1310-1027-04 USB Kabel 2 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
Encitech 1310-1027-04 USB Kabel 2 m USB 2.0 Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1027-04
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1027-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: Micro-USB-B-Stecker;USB B Micro-Buchse
Ausführung: USB 2.0;mit Schutzkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,63*
€ 129,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 72,56*
€ 129,28*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 140,99*
€ 175,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.