Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; USB 3.0 A-Buchse,beiderseitig; 1310; mit Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1034-01
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1034-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB-Staubschutzkappe
usb buchse typ a
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Steckverbinder-Variante: mit Schutzkappe
Anschluss-Typ: Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;USB 3.0 A-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Ausführung: USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: usb buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,78*
€ 69,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 46,85*
€ 69,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 61,52*
€ 80,98*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 157,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.