Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; USB 2.0,mit Schutzkappe; 2m; 1310; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encitech 1310-1035-04 USB Kabel 2 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz, Blau
Encitech 1310-1035-04 USB Kabel 2 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1035-04
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1035-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker x2;USB A-Buchse x2
Ausführung: USB 2.0;mit Schutzkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,61*
€ 72,47*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 49,23*
€ 72,48*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 97,24*
€ 101,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.