Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; USB 3.0,mit Schutzkappe; 1m; 1310; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1310-1036-02
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1036-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Kabellänge: 1m
Bauart Kabel/Anschluss: USB 3.0 A Buchse x 2;USB 3.0 A-Stecker x 2
Ausführung: USB 3.0;mit Schutzkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.