Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; USB 3.0,mit Schutzkappe; 2m; 1310; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encitech 1310-1036-04 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz, Blau
Encitech 1310-1036-04 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1036-04
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1036-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Kabellänge: 2m
Bauart Kabel/Anschluss: USB 3.0 A Buchse x 2;USB 3.0 A-Stecker x 2
Ausführung: USB 3.0;mit Schutzkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 178,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 101,08*
€ 178,41*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 191,15*
€ 231,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,41*
€ 212,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.