Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; SMA; weiblich; gerade; 50Ω; Löten; PTFE; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-132106
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG402;Times Tflex 402;0.141-inch Conformable;Belden 1673A;0.141-inch Semi-Rigid
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 18GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 6,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 12,40*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 8,64*
€ 15,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
132100
ab € 2,38*
Zubehör
Amphenol
132111.
ab € 8,34*
Zubehör
Amphenol
132122
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.