Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; SMA; weiblich; gerade; 50Ω; Löten; PTFE; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, RG-402, Belden 1673A, Lötanschluss, gerade, 132110
SMA Buchse 50 Ω, RG-402, Belden 1673A, Lötanschluss, gerade, 132110
Artikel-Nr.:
     2805-132110
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG402;Times Tflex 402;0.141-inch Conformable;Belden 1673A;0.141-inch Semi-Rigid
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 18GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,64*
€ 7,64*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,64*
€ 14,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.