Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; SMA; weiblich; gerade; 50Ω; SMT; für Leitungen; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; SMA; weiblich; gerade; 50Ω; SMT; für Leitungen; PTFE
Stecker; SMA; weiblich; gerade; 50Ω; SMT; für Leitungen; PTFE
Artikel-Nr.:
     2805-132134-15
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132134-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMA Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 9,90*
100
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,19*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,89*
€ 12,84*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 15,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.