Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RP-SMA; Buchse; männlich,reverse; gerade; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-132191RP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132191RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: RP-SMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich;reverse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG142;RG400;RG223;RG55;Belden 83242;Times SF-142B
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.