Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RP-SMA; Stecker; reverse,weiblich; 90°-Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Stecker 50 Ω, LMR-200, Belden 7807A, Lötanschluss, abgewinkelt, 132235RP
SMA Stecker 50 Ω, LMR-200, Belden 7807A, Lötanschluss, abgewinkelt, 132235RP
Artikel-Nr.:
     2805-132235RP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132235RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: RP-SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich;reverse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: Belden 7807A;Times LMR-200;Times MSI-22
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 11,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.