Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RP-SMA; Stecker; männlich,reverse; gerade; 50Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, LMR-200, Belden 7807A, Lötanschluss, gerade, 132236RP
SMA Buchse 50 Ω, LMR-200, Belden 7807A, Lötanschluss, gerade, 132236RP
Artikel-Nr.:
     2805-132236RP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132236RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: RP-SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich;reverse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: Belden 7807A;Times LMR-200;Times MSI-22
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 11,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 12,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.