Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RP-SMA; männlich,reverse; gerade; 50Ω; SMT; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 132255RP
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 132255RP
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 132255RP
Artikel-Nr.:
     2805-132255RP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132255RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: RP-SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich;reverse
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 18GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 6,77*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 12,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.