Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 7,5kW; 3x400VAC; 3x380÷480VAC; 0÷10V; IN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-132F0030
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: DANFOSS
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...50°C
Anzahl Eingänge: 6
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 15,5A
Eigenschaften Eingang 1: Analogstrom
Äußere Abmessungen: 239x90x194mm
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 7,5kW
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Ausgangsfrequenz: 0...400Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 380...480V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 400V AC
Herstellerserie: VLT Micro Drive FC 51
Stromausgang: 0/4mA...20mA
Spannungsausgang: 0...10V
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 885,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,41*
€ 1.189,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,01*
€ 1.169,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,14*
€ 1.100,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,34*
€ 1.085,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 885,29*
€ 1.053,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.