Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-134X3057
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     FC-280P2K2S2E20H1XXCXXXSXXXXAX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: DANFOSS
Montage: Wandbefestigung;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: 0...50°C
Anzahl Eingänge: 11
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 9,6A
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Äußere Abmessungen: 210x75x168mm
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2kW
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Ausgangsfrequenz: 0...500Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter;eingebauter Bremswiderstand
Herstellerserie: VLT Midi Drive FC 280
Stromausgang: 0/4mA...20mA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 738,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 834,24*
€ 992,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,03*
€ 974,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,48*
€ 919,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,77*
€ 904,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,16*
€ 878,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.