Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Lötstift; THT; verzinnt; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 15,4mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelschuh: Lötstift; THT; verzinnt; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 15,4mm
Kabelschuh: Lötstift; THT; verzinnt; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 15,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-1364H.68
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1364H.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: VOGT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Material: Messing
Durchmesser: 1mm
Maß L1: 6mm
Größe D1: 1mm
Größe D2: 1,8mm
Gesamtlänge: 15,4mm
Kabelschuh-Typ: Lötstift
Elektrische Montage: THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,279*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0279* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.