Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Lötstift; THT; versilbert; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 10mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelschuh: Lötstift; THT; versilbert; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 10mm
Kabelschuh: Lötstift; THT; versilbert; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-1364P.61
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1364P.61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: VOGT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Material: Messing
Durchmesser: 1mm
Maß L1: 3,5mm
Größe D1: 1mm
Größe D2: 1,8mm
Gesamtlänge: 10mm
Kabelschuh-Typ: Lötstift
Elektrische Montage: THT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.