Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Lötstift; THT; verzinnt; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Lötstift; THT; verzinnt; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 20mm
Kabelschuh: Lötstift; THT; verzinnt; Messing; Ø: 1mm; L. ges: 20mm
Artikel-Nr.:
     2805-1364Q.68
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1364Q.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB-Lötanschlüsse
Hersteller: VOGT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Material: Messing
Durchmesser: 1mm
Maß E: 1,05mm
Maß L1: 2,5mm
Größe D1: 1mm
Größe D2: 1,8mm
Gesamtlänge: 20mm
Kabelschuh-Typ: Lötstift
Elektrische Montage: THT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0348*
€ 0,059*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0497*
€ 0,1379*
2 Tage
31
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,73*
7 Tage
31
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,40*
€ 13,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1379*
€ 0,1641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0672*
€ 0,07997
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,379* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.