Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 14,7456MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 14,7456MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S
Resonator: Quarz; 14,7456MHz; ±30ppm; 30pF; THT; HC49-S
Artikel-Nr.:
     2805-14.7456M-HC49SR
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFXTAL003224BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: IQD FREQUENCY PRODUCTS
Montage: THT
Ausgangsraster: 4,88mm
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuse: HC49-S
Leistung: 0,5mW
Fassungsvermögen: 30pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 14,7456MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±50ppm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,50*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,239*
€ 1,359*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,359*
€ 1,61721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.