Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 2; 140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 2; 140
Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 2; 140
Artikel-Nr.:
     2805-140-502-210-011
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-502-210-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
stiftleiste
Hersteller: EDAC
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 100V
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 2
Steckverbinder-Serie: 140
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0205*
€ 0,0291*
1 Tag
679
100
Frei Haus
ab € 0,0205*
€ 0,0334*
1
€ 5,95*
ab € 0,0257*
€ 0,0472*
100
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0118*
€ 0,1134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDAC
140-941-290
ab € 0,0173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.