Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; QMA; weiblich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; auf PCB; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; QMA; weiblich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; auf PCB; PTFE
Buchse; QMA; weiblich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; auf PCB; PTFE
Artikel-Nr.:
     2805-1408337-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1408337-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: QMA
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.