Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 150uH; 4A; 69mΩ; ±10%; Ø24,4x14mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 150uH; 4A; 69mΩ; ±10%; Ø24,4x14mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 150uH; 4A; 69mΩ; ±10%; Ø24,4x14mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-1415440C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1415440C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 69mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø24,4x14mm
Betriebsstrom: 4A
Induktivität: 0,15mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 1400
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 1,71*
€ 2,87*
1 Tag
21
1
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 3,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 4,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.