Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 24÷48VDC; Niedrigstrom; 1400RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetischer Öffner; 24÷48VDC; Niedrigstrom; 1400RF
Elektromagnetischer Öffner; 24÷48VDC; Niedrigstrom; 1400RF
Artikel-Nr.:
     2805-1418RF-24-48V-ACDC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1418RF 24-48V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 24...48V DC;24...48V AC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Niedrigstrom
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1400RF
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.