Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 12÷24VDC; Niedrigstrom; 1400RFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetischer Öffner; 12÷24VDC; Niedrigstrom; 1400RFT
Elektromagnetischer Öffner; 12÷24VDC; Niedrigstrom; 1400RFT
Artikel-Nr.:
     2805-1418RFT12-24VAC/DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1418RFT 12-24V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 12...24V DC;12...24V AC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Niedrigstrom
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1400RFT
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.