Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 6÷12VDC; mit Ausschalter; 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetischer Öffner; 6÷12VDC; mit Ausschalter; 1400
Elektromagnetischer Öffner; 6÷12VDC; mit Ausschalter; 1400
Artikel-Nr.:
     2805-1420-6-12V-AC/DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1420 6-12V AC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 6...12V DC;6...12V AC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Ausschalter
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1400
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.