Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 12VDC; reversiv,mit Ausschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetischer Öffner; 12VDC; reversiv,mit Ausschalter
Elektromagnetischer Öffner; 12VDC; reversiv,mit Ausschalter
Artikel-Nr.:
     2805-1421-12V-DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1421-12V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausführung: mit Ausschalter;reversiv
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1400
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.