Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Mini SMB; Buchse; weiblich; gerade; 75Ω; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-SMB Stecker 75 Ω, Lötanschluss, gerade, 142134-75
Mini-SMB Stecker 75 Ω, Lötanschluss, gerade, 142134-75
Mini-SMB Stecker 75 Ω, Lötanschluss, gerade, 142134-75
Artikel-Nr.:
     2805-142134-75
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     142134-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: Mini SMB
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,22*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 5,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.