Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Mini SMB; Buchse; weiblich; 90°-Winkel; 75Ω; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-142142-75
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     142142-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: Mini SMB
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.