Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Mini SMB; Stecker; weiblich; gerade; 75Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-SMB Stecker 75 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Lötanschluss, gerade
Mini-SMB Stecker 75 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Lötanschluss, gerade
Artikel-Nr.:
     2805-142178-75
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     142178-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: Mini SMB
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Kabel-Art: RG179;RG161;RG187;Belden 1520A;Belden 1521A;Belden 1522A;Belden 179DT;Belden 9221
Wellenwiderstand: 75Ω
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Nickel
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,46*
€ 7,88*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 9,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000017990
ab € 2,56*
Zubehör
Habia Cable
3000018700
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.