Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetischer Öffner; 12VDC; reversiv,mit Ausschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1421RFW-12V-DC
Hersteller:
     LOCKPOL
Herst.-Nr.:
     1421RFW-12V DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LOCKPOL
Versorgungsspannung: 12V DC
Einheitspreis: Nein
Ausführung: mit Ausschalter;reversiv
Montage Element-Typ: elektromagnetischer Öffner
Herstellerserie: 1400RFW
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LOCKPOL:
LOCKPOL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.