Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 2,2mH; 900mA; 1Ω; ±10%; Ø24,4x14mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 2,2mH; 900mA; 1Ω; ±10%; Ø24,4x14mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 2,2mH; 900mA; 1Ω; ±10%; Ø24,4x14mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-1422509C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1422509C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand:
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø24,4x14mm
Betriebsstrom: 0,9A
Induktivität: 2,2mH
Drossel-Typ: Draht
Herstellerserie: 1400
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,84*
€ 3,68*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,36*
€ 4,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.