Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: koaxial; Stecker; weiblich; 90°-Winkel; 75Ω; 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMB Stecker 75 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Lötanschluss, abgewinkelt
SMB Stecker 75 Ω, RG-161, RG-179, RG-187, Belden 9221, Lötanschluss, abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     2805-142286
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     142286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: koaxial
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RG179;RG161;RG187;Belden 1520A;Belden 1521A;Belden 1522A;Belden 179DT;Belden 9221
Wellenwiderstand: 75Ω
Frequenz max.: 4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Serie: SMZ
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 15,57*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,52*
€ 17,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000017990
ab € 2,56*
Zubehör
Habia Cable
3000018700
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.