Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; 1422V; Zoll; -30÷90°C; VARIO POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1422V-240
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1422V 240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...90°C
Einheitspreis: Nein
Ausführung: Zoll
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: VARIO POWER
Eigenschaften mechanischer Elemente: long life;hohe Flexibilität
Profil-Art: 1422V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 25,28*
€ 40,62*
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 44,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.